咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精镗套装 直径 39.9 ? 100.1 mm
商品编号
237502
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:精镗套装 直径 39.9 ? 100.1 mm
商品编号:237502
备件

可转位刀片螺栓,编号 239653(8IP;1.28 Nm),用于刀片支架,编号 237517,规格尺寸 1 和规格尺寸 2。
提示

匹配的可转位刀片 CCGT0602..(例如编号 237695 / 237696)请单独订购。
精镗循环时注意 ±20° 切刃朝向!
技术说明

用于直径范围 39.9 - 100.1 mm。模块化精密主轴刀具 ER 可直接安装到 ER25 弹簧夹套刀柄上。装在 ABS 塑料箱中交付。
  • 调整精度为每条刻线 0.01 mm。调节精度通过游标可以达到 0.002 mm(针对直径而言)。
  • 在 0 位处,不带刀具,基于 Q2.5 / 6000 rpm 进行了动平衡。
  • 最大转速 10,000 rpm
  • 通过冷却液喷嘴进行冷却,最佳冷却液压力 10 – 20 bar,最小 5 bar。
  • 滑动调节器可径向夹紧。

技术参数
内冷式
钻削应用
倾斜脱离
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加