咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
5 轴夹紧装置 Xpent
商品编号
361100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:5 轴夹紧装置 Xpent
商品编号:361100
应用

特别适合开展真正意义上的 5 面加工。
配合不同的卡爪使用,可以实现传统、平整的夹紧和毛坯件夹紧。
可选附件

夹紧模块编号 361105 – 361110,中间卡爪编号 361111,基础轨道编号 361115,主轴编号 361119、主轴加长件编号 361120、夹爪编号 361165、扭矩扳手编号 656050 规格尺寸 120、螺丝起子批头编号 643329、工件限位块编号 360094、顶爪编号 361123 – 361136。
提示

配套的顶爪(编号 361123 ? 361136)和附加卡爪(编号 361140 ? 361151)不包含在供货范围内。夹紧位置 S4 另需一个主轴加长件(编号 361120)。
技术说明

  • 非常容易接近并且完全对称。
  • 灵活的模块化夹紧系统。
  • 所有工作面均经硬化和研磨。
  • 90 N?m 扭矩时最大夹紧力为 40 kN。
  • 两个夹紧模块可分别定位在基础轨道上。
  • 可变夹紧或调整范围。
  • 重复精度 < 0.01 mm。
  • 配套提供用于中心距 200 mm 零点夹紧系统的开孔 18M16。

供货范围

基本导轨、螺杆、主轴加长件、曲柄/六角螺丝起子(针对型号 1S)、固定式夹紧模块、移动式夹紧模块。
技术参数
规格
零点夹紧系统
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加