咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手用丝锥,单件 一攻丝锥
商品编号
130410
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手用丝锥,单件 一攻丝锥
商品编号:130410
技术说明

三件套:一攻丝锥,二攻丝锥和三攻丝锥。一攻带导向端部。
技术参数
锥度导程部分的形状
A
螺纹断面角
60degrees
内冷式
涂层
没有涂层
切削方向
右向
螺纹刀具种类
手持式丝锥
螺纹标准
DIN 13
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔和盲孔
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm?
适用
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加