咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精镗套装 ? 9.75?30.1 mm
商品编号
237566
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:精镗套装 ? 9.75?30.1 mm
商品编号:237566
推荐

推荐使用可转位刀片编号 237695 和编号 237696。
技术说明

带盒装数字精镗头编号 237568、数字显示单元编号 237601、镗杆和配件。
调整精度为每条刻线 0.01 mm / 通过游标可以达到 0.002 mm(针对直径而言)。
额外提供精度达 0.001 mm 的更精确读数(针对直径而言)。

采用了直接测量系统,直径调整精度高,反向间隙小。
用于直径 9.75 – 30.1 mm
备件

转位刀片装夹螺钉,编号 219830。
应用

配套用于镗刀,柄部直径 16 mm,并且带精镗桥段。配备 ISO 转位刀片型号 CC..0602..
技术参数
内冷式
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加