咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
VBMW 160408
商品编号
265780
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:VBMW 160408
商品编号:265780
提示

其它形状,规格和刀尖半径的可转位刀片,可根据需求提供。
技术说明

  • 一次性规格
  • 单刃。

技术参数
可转位刀片型材
通用
USP2
CBN (5° / 7°)
USP1
VBMW 160408
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加