咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
弹簧夹套刀柄,超细长型
商品编号
302868
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:弹簧夹套刀柄,超细长型
商品编号:302868
技术说明

  • 内外锥面都经过研磨。
  • 刀柄经过硬化处理。
  • 夹套用夹紧螺栓,从后部通过卡盘夹紧,不需要装夹螺母!

优点

特别细长的设计,可以在难以通达的部件上进行加工,适用于工具和模具制造行业。
应用

用于夹紧带有符合 DIN 6499 标准要求的圆柱形刀柄的刀具。
供货范围

配套提供夹紧螺钉和带有横柄的扳手。
可选附件

拉紧螺栓(AB),编号 308600 ? 308806,
AB 装夹扳手,编号 308820 ? 308835,
GARANT 装夹扳手,编号 309563,
ALBRECHT 装夹扳手,编号 309572 – 309573。

技术参数
固定器
BT 40 A = 160
切削加工策略
HSC
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
径向跳动精度
≤ 5?m
刀柄标准
ISO 7388-2
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加