咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金-HPC 钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号
122430
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:整体硬质合金-HPC 钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号:122430
推荐

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5× 公称直径。
技术说明

强劲的钻芯和特殊钻尖修磨。− 因而使得横刃也参与切削加工,并且可以确保理想的定心精度。出色的排屑,通过 4 条内冷通道。平直的主切削刃,对刃边进行了钝圆,再加上特殊的排屑槽形,从而可以确保产生短的切屑。特殊的涂层,保证了最佳的使用寿命理想的切削加工效率。
提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
样式 HB 和 HE 的价格与 HA 相同。
样式 HB:使用编号 122432 订货。
样式 HE:使用编号122430 + 129100HE 订货。
技术参数
内冷式
有,25?bar
涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
顶角
140degrees
切削加工策略
HPC
最大钻深
4×D
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
应用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm?
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加