咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX Pro Steel 整体硬质合金钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号
122504
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:HOLEX Pro Steel 整体硬质合金钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号:122504
技术说明

HOLEX Pro Steel:
直型主切削刃
专用槽型提供了良好的排屑效果。坚固耐用的刀刃几何形状保证了过程安全的高效钻孔。
通过将坚硬的超细颗粒硬质合金和极其耐磨的涂层相组合在一起实现了丰富的应用选项。
直径小于(包含) 1.9 时配有 4 平面后角,直径大于 2 时配有锥面后角。
推荐

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5×公称直径。
提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
规格 HB 和 HE 与 HA 同价。
类型 HB:编号 122507 进行订购。
类型 HE:编号 122508 进行订购。
技术参数
刀具材料
整体硬质合金
最大钻深
4×D
内冷式
有,25 bar
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切削加工策略
HPC
涂层
TiAlN
顶角
140degrees
应用
GG
适用
铝,塑料
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加