咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX Pro Steel 整体硬质合金钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号
122776
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:HOLEX Pro Steel 整体硬质合金钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号:122776
技术说明

HOLEX Pro Steel:
直型主切削刃
专用槽型提供了良好的排屑效果。坚固耐用的刀刃几何形状保证了过程安全的高效钻孔。通过将坚硬的超细颗粒硬金属和极其耐磨的涂层相组合在钢材中实现了丰富的应用选项。
直径小于(包含) 1.9 时配有 4 平面后角,直径大于 2 时配有锥面后角。
推荐

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5× 公称直径。
提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
规格 HB 和 HE 与 HA 同价。
类型 HB:编号 122777 进行订购。
类型 HE:编号 122778 进行订购。
技术参数
最大钻深
6×D
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
涂层
TiAlN
切削加工策略
HPC
顶角
140degrees
内冷式
有,25 bar
刀具材料
整体硬质合金
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm?
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm?
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加