咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel FEED 整体硬质合金钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号
123235
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel FEED 整体硬质合金钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号:123235
推荐

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5×公称直径。
技术说明

3 刃钻头,专为在极高进给量的条件下使用而开发。特别适用于具有高输入功率和稳定的加工条件的设备。
  • 特殊的刀刃构造,带稳定的尖端和中部较大的活动空间有助于实现最高的进给量。
  • 已获取专利的切屑流优化钻尖设计可降低切削压力,并实现良好的断屑。

领先行业的横刃技术确保了最佳的自定心性能。3 个导向倒角确保了稳定的钻孔出口和孔圆准确性。
提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
为了在作业过程中稳固地使用 12×D 钻头,需要事先使用编号 121130 的数控钻头以 155° 顶角进行定心。
技术参数
顶角
140degrees
涂层
TiAlN
切削加工策略
HPC
最大钻深
12×D
内冷式
有,25 bar
刀具材料
整体硬质合金
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
应用
湿,最大
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm?
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加