咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆盘铣刀,带螺纹 宽度 ap = 6 mm
商品编号
218544
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:圆盘铣刀,带螺纹 宽度 a<sub>p</sub> = 6 mm
商品编号:218544
技术说明

采用高强度特种钢的侧面铣刀,可以有效降低振动。
应用

用于铣槽以及开槽。可用于平整或不平整的槽底。
提示

可以购买最大直径 D = 200 mm 的圆盘铣刀。
使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 2.2,带刀头,编号 674248,规格尺寸 TX15
技术参数
ISO 代码,转位刀片
SN.. 1203
转位刀片螺栓套件
219950(TX15;2.2 Nm)
内冷式
刀具更换
PowerCard
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加