咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金球头铣刀 260°
商品编号
207176
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:整体硬质合金球头铣刀 260°
商品编号:207176
技术说明

准确的弧形,无轮廓失真
双重铲背的侧向后角。
公差:圆弧轮廓 = ±0.01 mm。
带包围角 260°
技术参数
刀柄
DIN 6535 HA,带 h5
涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
铣削加工的切宽 ae
0.03×D,针对仿形铣削
刀柄公差
h6
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
内冷式
标准
工厂标准
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm?
适用
湿,最小
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加