咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
镶嵌硬质合金的锯条 HM-Titan forte C
镶嵌硬质合金的锯条 HM-Titan forte C
商品编号
174183
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:镶嵌硬质合金的锯条 HM-Titan forte C
商品编号:174183
提示

询价时,请说明带锯机(制造商和型号)、锯片尺寸、物料和物料横截面。
如果是小型通用车间带锯机(旋架带锯机,锯片宽度 27×0.9 mm),一般情况下不适合配套使用镶嵌硬质合金的锯片。
对于技术性的问题,可以随时联系我们的应用工程师。更多信息请参见GARANT切削加工手册/编号 110020 R?NTGEN Cutting Solutions (RCS),网址:https://www.roentgen-saw.com/RCS/。
单价 = 每米价格 × 锯条长度,包括焊接部位在内。
供货时间约3周。
订货说明:产品编号和规格尺寸(每英寸的锯齿数)× 需要的长度 (mm)。
示例:5 根,编号 174113 规格尺寸 2/3 × 4640 mm。
技术说明

R?NTGEN HM-Titan:
带有经打磨齿形的硬质合金锯带。(硬度约为 1600 HV)。特别高的金属去除率。
镶嵌有硬质合金的通用型锯带,采用 3 齿组和 10° 正前角,带涂层的规格。涂层可达到约 3800 HV 的硬度,相对于 HM-Titan MU 能提高效率 10 - 30%。
取消了锯带在较低参数下的走刀,因此从头开始就高效和经济地使用。
技术参数
刀具材料
硬质合金
应用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm?
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加