咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刻字工具套装
商品编号
291930
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:刻字工具套装
商品编号:291930
注意

注意工具与节段之间的匹配组合。
推荐

可选择订购编号 291990_Box 的可换式字牌/字符组,便于保存。
供货范围

刀柄尺寸为 16 的刻字工具,刀柄适配器适用于刀柄尺寸 20 和 25,起始与结束节段。
优点

可刻字至肩部。
技术说明

回弹系统,带可换式字牌。灵活,带可调节的柄部。
提示

直径 30 mm 的字卷:最小可用 17 个字牌组合拼装。
直径 50 mm 的字卷。最小可用 29 个字牌组合拼装。
最大拼装数取决于对应的字符宽度。
套装组成部件和其它规格请垂询。
适用于

可换式字牌编号 291954 – 291956 和字符组编号 291945 – 291947。
技术参数
规格
右向
字卷直径
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加