咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
径向动力头 已复位
商品编号
319917
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:径向动力头 已复位
商品编号:319917
提示

  • 其他驱动装置型号(例如 DIN 5482)、传动比、尺寸、BMT 等敬请垂询:www.hoffmann.ews-tools.com
  • 标准密封时 IK 工具(内部冷却装置)不会干运转,冷却剂过滤 < 50 ?m。
  • 建议:用一个扭力工具(最大 6 Nm)操作规格 VARIA VX。
  • 对于重型铣削作业,根据要求推荐带锥形滚子轴承的款式。

技术说明

盘式刀塔上使用。右手规格。传动比 1:1。带内冷的规格(intern),最大 70 bar。通过标准针脚板条对齐。
内凹的规格提供更多的加工空间。
IKD 款——带陶瓷密封组件,压力最高 70 bar,完全可干运转。
IM 款——附内置夹紧螺母。
在所有 CNC 数控车床 DMG Gildemeister CTX 上配 Sauter 刀塔使用。驱动离合器 DIN 5480。刀具通过带外置螺母的 ER 弹簧套或通过许可证 EWS 中的快速更换系统 VARIA VX 夹紧到 AGW 中。外部冷却通过冷却液管路实现,内部冷却通过刀具主轴集中实现。最大转速 8000 rpm
优点

  • 重量和槽型优化的结构。
  • 高品质的部件保证工艺可靠性,使用寿命长。
  • 传输高扭矩。
  • 100% 控制 – 每个 AGW 都经历一个磨合程序。
  • 内冷:专门开发并已获取专利的密封件。

应用

一次装夹执行可能多的切削加工步骤。刀塔中缺少空间时(可用的夹紧位置)。
适用于

DMG Gildemeister CTX。有时候 Emco、Hardinge、Monforts、Scherer 等,带 DIN 5480 花键。
供货范围

用于弹簧套的 AGW:配套提供装夹螺母和钩形扳手。AGW VARIA VX:配套提供锁紧扳手。
可选附件

适合的套筒 Varia VX,编号 319802 – 319888,ER 快换接头,编号 319761 – 319781,ER 弹簧夹套,编号 308941 – 309878,ER 夹紧扳手,编号 309680 – 309745。
技术参数
固定器
ER25
VDI 尺寸
30
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加