咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密锥形锪钻,超长型 90°
商品编号
150372
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:精密锥形锪钻,超长型 90°
商品编号:150372
技术说明

所有锪钻都带有三个切削刃,径向铲背。锪钻整体锻造磨削而成。
精密锥形锪钻,加工公差精度优于 DIN335-C,配有加长型圆柱形刀柄。
技术参数
锥头锪钻钻尖角
90degrees
刀具材料
HSS
标准
工厂标准
内冷式
刀柄
圆柱柄
涂层
没有涂层
应用
铝,塑料
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm?
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加