咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LPGT 010210 ER-GM
商品编号
221947
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:LPGT 010210 ER-GM
商品编号:221947
提示

应用参考值,针对 ae = 0.3×D / ap = 0.3 mm。
技术说明

双刃可转位刀片。
技术参数
每颗刀齿的进给 fz
0.3mm
类型
PR1535
USP1
LPGT 010210 ER-GM
应用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm?
适用
湿,最大
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加