咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密钻孔头 MicroKom BluFlex? 2
精密钻孔头 MicroKom BluFlex? 2
商品编号
238392
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:精密钻孔头 MicroKom BluFlex? 2
商品编号:238392
技术说明

1 精密细轴头 ABS50,规格尺寸:直径 6 ? 125 mm。
  • 线性范围:在直径中为 ?0.2 到 +4.4 mm(-0.0079 到 0.1732 英寸)。
  • 精确到 ? 的显示分辨率:在直径中为 0.001 mm。
  • 可以利用内六角扳手径向调整和夹紧精密调节头。
  • 现代化、高对比度的 OLED 显示屏直接位于精密调节头上。
  • 显示屏指示器可旋转 180°。
  • 操作简单,直接在触摸显示屏上进行。
  • 附加的 Bluetooth? Low Energy 接口用于简单显示在一台商业上通用的智能手机上(自 Android? 或 IOS 7 起)。
  • 通过智能的部分不平衡补偿实现更高的转速。
  • 非常灵敏的调整实现了精确的进给。
  • 绝对位移测量系统 - 在每次接通时显示绝对和相对的滑块位置。
  • 通用的 ABS? 接口。
  • 电池更换方便。
  • 与之前系统的变化选项 1:1 兼容。

技术参数
刀柄
ABS
内冷式
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加