咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平板式消磁器 DM1
商品编号
380862
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:平板式消磁器 DM1
商品编号:380862
Hedgehog text
内置手柄便于最佳运输。
二维码用于调出重要信息。
高品质硅板表面。
转换方便。适用于 115 V 和 230 V。
技术说明

  • 极板采用片状硅板,功率损失因感应涡流而较小。
  • 电源 230 V / 50 Hz 或 115 V / 60 Hz(可转换)。
  • 防护等级 IP21(完全封装式设备)。
  • 接通持续时间 100%(能够连续运行)。

应用

  • 消磁通过沿同一个方向将工件一次或多次移过极板实现,此时工件的整个长度都必须被拉过极板。
  • 在磁性夹紧后用于工件消磁。
  • 坚韧的结构(铝压铸外壳)保证可在恶劣的使用环境中长时间地使用。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加