咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热胀夹头 4.5° 带有锁固功能
商品编号
307945
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:热胀夹头 4.5° 带有锁固功能
商品编号:307945
优点

热胀刀柄与刀具之间采用模闭合连接
  • 可防止意外地刀具脱出 - 提高安全性!
  • 可防止冲击式径向运动。
除了工艺可靠性以外,通过其加固设计,该刀柄还可提供以下优势:
  • 较小的振动倾斜,即,更高的工具使用寿命和更优质的表面。
  • 比标准热胀刀柄更高的夹紧力。
可自由选择刀具!可通过霍夫曼订购刀柄刃磨,亦可免费提供!
应用

用于夹紧带圆柱形刀柄的刀具,公差要求 h6。防拉出保险:刀柄必须具有定义的刃磨。适用于感应式、接触式和热风式热胀仪。
技术说明

  • 耐高温钢。
  • 内置刀具长度调节机构,调节范围 5 mm。
  • 用于硬质合金刀具。
  • 所有柄部经精密加工(确保平稳运行!)
  • 带有巴鲁夫芯片安装孔。
  • 加强规格。

可选附件

拉紧螺栓(AB)编号 308600 – 308800,AB 装夹扳手编号 308810 – 308830,热胀仪,配件编号 354210 – 354450。
提示

铣刀必须具有定义的刃磨。可以为新刀具或现有刀具订购刃磨。
刃磨编号:编号 129100 + 合适的尺寸说明。刃磨也可以自行完成,数据参见:http://ho7.eu/anschliff.
技术参数
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
型式
ADB
径向跳动精度
≤ 3?m
刀柄标准
DIN 69893
固定器
HSK-A 63
切削加工策略
HSC
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加