咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带保险功能的热胀刀柄 4.5°
商品编号
302314
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:带保险功能的热胀刀柄 4.5°
商品编号:302314
可选附件

拉紧螺栓 (AB) /编号 308600 – 308800,AB 夹紧扳手/编号 308820 – 308835,热胀仪,配件/编号 354210 – 354450,平衡螺栓套装/编号 309906 规格尺寸 180。
提示

铣刀必须具有定义的刃磨。可以为新刀具或现有刀具订购刃磨。刃磨编号:129100 + 合适的尺寸说明。刃磨也可以自行完成,数据参见:http://ho7.eu/anschliff.
应用

用于夹紧带圆柱形刀柄的刀具,公差要求 h6。防拉出保险:刀柄必须具有定义的刃磨。适用于感应式、接触式和热风式热胀仪。
技术说明

  • 耐高温钢。
  • 内置刀具长度调节机构,调节范围 5 mm。
  • 用于硬质合金刀具。
  • 所有柄部经精密加工(确保平稳运行!)
  • 带有巴鲁夫芯片安装孔。
  • 加强规格。

优点

热胀刀柄和刀具之间的连接严丝合缝
  • 防止刀具被无意中拉出 - 安全性高!
  • 防止冲击式径向运动。
除了工艺可靠性的优点外,该卡盘还以其强化规格具有
  • 更低的振动倾向,即刀具寿命更高,表面质量更好。
  • 比标准热胀刀柄更高的夹紧力。
自由选择刀具!可通过霍夫曼订购刀柄刃磨,亦可免费提供!
技术参数
切削加工策略
HSC
固定器
SK?50 A?=?80
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
径向跳动精度
≤ 3?m
刀柄标准
ISO 7388-1
型式
ADB
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加