商品详情
- 商品名称:轧光工具 EG5 通用
- 商品编号:291500
供货范围
两个备用辊子安装在笼架中。
提示
- 其它刀柄连接方式请垂询。
- 具体的技术建议请查阅使用说明书。
相应加工面的工具托盘取决于刀塔类型(星形/盘形)。
技术说明
适用于 CNC 和传统车床。
对称结构 - 可作为右向和左向版本使用。
优点
表面质量可达 R
z < 1.0 ?m。
进给率最高可达 1.0 mm/U(外部加工)。
通过连续测量辊轧力,确保稳定的加工结果。
应用
用于机械式表面修整。
用于加工所有金属材料,抗拉强度高达 1400 N/mm
2,硬度高达 45 HRC。