咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
轧光工具 EG14 通用
商品编号
291510
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:轧光工具 EG14 通用
商品编号:291510
优点

表面质量可达 Rz < 1.0 ?m。
进给率最高可达 1.0 mm/U(外部加工)。
通过连续测量辊轧力,确保稳定的加工结果。
应用

用于机械式表面修整。
用于加工所有金属材料,抗拉强度高达 1400 N/mm2,硬度高达 45 HRC。
技术说明

适用于 CNC 和传统车床。
对称结构 - 可作为右向和左向版本使用。
提示

相应加工面的工具托盘取决于刀塔类型(星形/盘形)。
  • 其它刀柄连接方式请垂询。
  • 具体的技术建议请查阅使用说明书。

技术参数
切削方向
左和右
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加