咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
轧光工具 G
商品编号
291562
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:轧光工具 G
商品编号:291562
优点

专用于批量加工。最大生产效率,进给量 0.05 mm – 0.3 mm 每转
表面质量最高可达 Rz < 1.0 ?m。
退刀时自动松夹可避免损坏轧光表面。
应用

  • 用于机械式表面修整。
  • 于加工所有金属材料,抗拉强度高达 1400 N/mm2,硬度高达 45 HRC。
  • 右转加工。
  • 公差等级至 IT8。
  • 适用于钻孔最大直径 49 mm。

技术说明

适用于 CNC 和传统的车床、铣床和钻床。
以 ?m 为单位无级调节(调整范围 -0.05 mm 至 +0.1 mm)。
提示

从直径 10 mm 起可选配内部冷却装置。
技术参数
夹紧杆类型
MK3
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加