咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel FEED 整体硬质合金数控钻头,圆柱刀柄 155° DIN 6535 HA
商品编号
121130
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel FEED 整体硬质合金数控钻头,圆柱刀柄 155° DIN 6535 HA
商品编号:121130
提示

样式 HB 和 HE 的价格与 HA 相同。
样式 HB:使用编号 121130 + 129100 HB 订货。
样式 HE:使用编号 121130 + 129100 HE 订货。
技术说明

3 刃数控定心钻,定位精度高,特殊的 155° 顶角,适用于 GARANT Master Steel FEED 钻头。行业领先的横刃技术确保最佳的自定心性能,也能够在不平整的表面上进行定心钻孔作业。
技术参数
标准
工厂标准
涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
切刃数 Z
3
内冷式
公差,公称直径
h6
顶角
155degrees
应用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm?
适用
铝,塑料
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加