咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 夹钳 带有密封
商品编号
309001
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:ER 夹钳 带有密封
商品编号:309001
技术说明

完全淬火和磨削。抛光。仅用于公称直径。
提示

夹头 ER16、ER25 和 ER32 带密封件,通过 eShop 也可以购买到英寸规格。
技术参数
固定器
ER32
外径 D
33mm
标准
ISO 15488-A
总长度 L
40mm
型号
469 E
径向跳动精度
≤ 10?m
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加