咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数控定心钻 HSS-E-PM,编号 112010,带塑料盒 90°
商品编号
112105
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数控定心钻 HSS-E-PM,编号 112010,带塑料盒 90°
商品编号:112105
技术说明

数控定心钻套件,塑料盒装。
高性能数控定心钻。
由粉末冶金基体制成的切削材料,对使用寿命和定心精度要求高。加工不锈钢时的耐磨损性能很好。
中心钻尖精确研磨,具有窄横刃,因此钻孔轻松,中心孔形状精度高。排屑槽短,非常牢固。
带有符合 DIN 1835-B 的驱动面。
内容

4 件数控定心钻,编号 112010。
供货范围

4 件套数控定心钻套装,配有塑料箱。
提示

根据实际钻孔直径确定转速,
(而不是一般情况下的钻头外径)。
技术参数
刀具材料
HSS E PM
公差,公称直径
h6
标准
工厂标准
型号
N
刀柄
DIN 1835 B,带 h6
顶角
90degrees
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加