板牙与配件
丝锥
手用丝锥
丝锥
丝锥
GARANT Master Tap 机用丝锥 HSSE-PM
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
GARANT Master Tap 机用丝锥 HSSE-PM
商品编号
137870
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
手用丝锥
丝锥
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
最近浏览
清空
GARANT Master Tap 机用丝锥 HSSE-PM
¥0.00 元
起
铸件加工机用丝锥
¥0.00 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:GARANT Master Tap 机用丝锥 HSSE-PM
商品编号:137870
应用
用于 UNC 标准粗螺纹
ASME ? B1.1。
技术说明
GARANT Master Tap 通用丝锥,
设计用于各种材料,工艺可靠性高。
HSS-E-PM 切削材料
,保证最高耐磨性。
全新高性能涂层
降低摩擦系数
。
专用槽型
保障理想的排屑效果。
技术参数
切削方向
右向
涂层
AlTiX
适用的钻孔类型
最大 2.5×D,针对盲孔
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
锥度导程部分的形状
C
螺纹断面角
60degrees
内冷式
否
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
螺纹升角
40degrees
公差等级
2BX
应用
铝金属(短切屑)
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm?
有条件适用
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订