咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金牛鼻铣刀 R1 0.05
商品编号
206041
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:整体硬质合金牛鼻铣刀 R<sub>1</sub> 0.05
商品编号:206041
提示

刀具悬伸长度的增加时,减小 ap 值!
数值:
满槽:ap = 0.25 × D × ap korr
侧铣:ap = 0.50 × D × ap korr
仿形:ap = 0.25 × D × ap korr
计算进给速率 vf 时,请使用机器的实际使用转速(通常是最大转速)!
例如:vf = 18000 [rpm] × fz [mm/Z] × z
技术说明

进一步开发的 DLC 涂层 sp2满足对铝合金加工性能和精度的最高要求。极限公差确保最大精度。双重铲背的双倒角凹形刀脊。
缩径角 α=16°。
公差:
  • 刀刃圆弧半径:R1 = ±0.0025 mm。
  • 颈位直径:D1 = 0 / -0.01 mm。

描述

当刀具的悬伸长度变大时,缩小 ap!
数值:
ts_fraes-kopieren ap 的 fz = 0.25×D
ts_fraes-besaeumen an 的 fz = 0.50×D
最大 ap ts_fraes-kopieren :ap 修正 × 0.25 × D [mm]
最大 ap ts_fraes-besaeumen :ap 修正 × 0.50× D [mm]
请用实际使用的机床转速(通常是最大转速)计算进给速度 vf!
比如:vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z
技术参数
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对仿形铣削
标准
工厂标准
涂层
DLC
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
刀具材料
VHM
公差,公称直径
0 / ?0.005
内冷式
型号
W
应用
聚醚醚酮
适用
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加