高速钢铣刀
硬质合金铣刀
模块化铣加工
硬质合金铣刀
有色金属加工铣刀
钢材加工铣刀
高硬钢材加工铣刀
钛合金加工铣刀
通用材料加工铣刀
不锈钢加工铣刀
非金属材料加工铣刀
非金属材料加工铣刀
整体硬质合金牛鼻铣刀 R
1
0.2
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
整体硬质合金牛鼻铣刀 R
1
0.2
商品编号
209721
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
有色金属加工铣刀
钢材加工铣刀
高硬钢材加工铣刀
钛合金加工铣刀
通用材料加工铣刀
不锈钢加工铣刀
非金属材料加工铣刀
同类其他品牌
GARANT
最近浏览
清空
整体硬质合金牛鼻铣刀 R
1
0.2
¥0.00 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:整体硬质合金牛鼻铣刀 R<sub>1</sub> 0.2
商品编号:209721
技术说明
带
金刚石涂层 sp
3
。满足对纤维复合材料、GFK、CFK 和石墨
性能和精度的最高要求
。
极限公差
确保最大精度。双重铲背的双倒角凹形刀脊。
缩径角 α=16°。
公差:
切刃半径:
R
1
= ±0.0025 mm
颈位直径:
D
1
= 0 / -0.01 mm
提示
工具悬臂长度增加时,请使用 a
p
缩减系数!
数值适用于:
仿形:a
p
= 0.10×D×a
p korr
侧铣:a
p
= 0.20×D×a
p korr
计算进给速率 vf 时,请使用机器的实际使用转速(通常是最大转速)!
例如:vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z
技术参数
公差,公称直径
0 / ?0.005
涂层
金刚石
标准
工厂标准
刀具材料
VHM
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
铣削加工的切宽 a
e
0.05×D,针对仿形铣削
内冷式
否
应用
化纤增强塑料,玻纤增强塑料
适用
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订