咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金球头仿形铣刀
商品编号
209791
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:整体硬质合金球头仿形铣刀
商品编号:209791
技术说明

金刚石涂层 sp3满足对纤维复合材料、GFK、CFK 和石墨性能和精度的最高要求极限公差确保最大精度。双重铲背的双倒角凹形刀脊。缩径角 α=16°。
公差:
  • 切刃半径:半径轮廓 0 / -0.005 mm。
  • 颈位直径:D1 = 0 / -0.01 mm。

提示

工具悬臂长度增加时,请使用 ap 缩减系数!
数值适用于:
仿形:ap = 0.15×D×ap korr
计算进给速率 vf 时,请使用机器的实际使用转速(通常是最大转速)!
例如:vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z
技术参数
公差,公称直径
0 / ?0.005
内冷式
刀具材料
VHM
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对仿形铣削
标准
工厂标准
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
涂层
金刚石
刀柄
DIN 6535 HA,带 h5
应用
蜂窝夹层板
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加