咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Diabolo 整体硬质合金微型铣刀
商品编号
201631
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Diabolo 整体硬质合金微型铣刀
商品编号:201631
提示

工具悬臂长度的增加时,使用 ap 减少!
数值:
全槽:ap = 0.05×D×ap 修正
侧铣:ap = 0.1×D×ap 修正
计算进给速率 vf 时,请使用机器的实际使用转速(通常是最大转速)!例如:vf = 18000 [rpm]× fz [mm/Z]× z
技术说明

GARANT Diabolo:
特殊的几何结构、涂层和硬质合金可以实现高性能的高硬加工。同样适用于电解铜加工。双重铲背的双倒角凹形刀脊,实现高精度的高硬加工。
偏移角 α = 16°。
公差:
  • 颈位直径:D1 = 0 / -0.01 mm。

技术参数
涂层
TiAlN
标准
工厂标准
刀柄公差
h5
内冷式
型号
H
刀具材料
VHM
铣削加工的切宽 ae
0.1×D,针对修边
应用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm?
适用
铜锌合金
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加