咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Diabolo 整体硬质合金牛鼻铣刀 R1 0.2
商品编号
206157
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Diabolo 整体硬质合金牛鼻铣刀 R<sub>1</sub> 0.2
商品编号:206157
技术说明

GARANT Diabolo:
特殊的几何结构,涂层和硬质合金,适合开展高功率的高硬材料加工。
同样适用于电解铜的加工
双重铲背的双倒角凹形刀脊,实现了高精度的高硬加工。
缩经角 α = 16°。
公差:
  • 刀刃圆弧半径:R1 = ±0.0025 mm。
  • 颈位直径:D1 = 0 / -0.01 mm。

提示

刀具悬伸长度增加时,请使用 ap 缩减系数!
数值适用于:
侧铣:ap = 0.1 × D × ap korr
仿形:ap = 0.05 × D × ap korr
计算进给速率 vf 时,请使用机器的实际使用转速(通常是最大转速)!例如:vf = 18000 [rpm] × fz [mm/Z] × z
技术参数
公差,公称直径
0 / ?0.005
标准
工厂标准
型号
H
内冷式
涂层
TiAlN
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
刀具材料
VHM
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对仿形铣削
应用
湿,最大
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加