首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
测量技术
机械加工
车间装备
个人防护用品
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工
丝锥
螺纹铣刀
铣加工
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
量规
量仪
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
打孔工具
去毛刺工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
办公用品
首页
内容中心测试
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
钻夹头
卡盘/刀座
仪器/配件
车床顶针 /手动虎钳MANOK
工件夹持系统
机械夹持
磁力/真空夹持
刀柄
刀柄
配件
刀柄
短钻夹头 类型 AD
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
短钻夹头 类型 AD
商品编号
303171
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
GARANT
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
霍 夫 曼
相关分类
刀柄
配件
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
WTE
Wezel
ALBRECHT
NT TOOL
Ticom®
ricomarker®
Bowers GROUP
最近浏览
清空
短钻夹头 类型 AD
¥0.00 元
起
软顶爪套装,3 件套
¥0.00 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:短钻夹头 类型 AD
商品编号:303171
可选附件
拧紧销(AB),编号 308760 ? 308806;AB 夹紧扳手,编号 308820 – 308835。
技术说明
适用于左旋和右旋加工。
同心度 ≤ 20 ?m。
细长型。
利用内冷有针对性地向刀具供给冷却液。
最佳的刀具夹持力矩。
带内冷最高压力 50 bar。
供货范围
配有
装夹扳手。
技术参数
径向跳动精度
≤ 20?m
内冷式
是的,最高压力 50 bar
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
刀柄标准
ISO 7388-2
固定器
BT 40
型式
AD
最大拧紧力矩 M
d max
≤ 14Nm
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订