咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用丝锥 HSSE-PM
商品编号
138100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:机用丝锥 HSSE-PM
商品编号:138100
技术说明

适用于高效切削加工需求。可以配合乳化液(油脂含量至少 8%)使用。
应用

用于加工锥形管螺纹(NPT),符合 ANSI B1.20.1 标准要求,用于具有密封能力的螺纹。对于盲孔,应留意要求的最小深度(参见表格)。
推荐

针对 TOOLOXHARDOX 材料,建议采用不同于 DIN 标准的底孔直径(参见表格),将钻孔扩大 0.050.3 mm
底孔直径 A:
预先加工圆柱形的钻孔,不使用铰刀。
底孔直径 B:

预先加工圆柱形的钻孔,然后使用锥形铰刀 1:16(参见编号 162650)进行铰孔。之后可以使用校验量规 D·(参见表格)检查锥形孔直径。如果使用型号 B 预先加工底孔,则可以实现最具工艺可靠性的攻丝加工。
技术参数
刀具材料
HSS E PM
锥度比
1:16
标准
工厂标准
内冷式
锥度导程部分的形状
C
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
螺纹断面角
60degrees
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
切削方向
右向
螺纹标准
ANSI B 1.20.1
涂层
TiAlN
螺纹种类
NPT
适用的钻孔类型
针对通孔和盲孔
螺纹升角
15degrees
应用
TOOLOX 44
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm?
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加