咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Power Tang 90° 切向高性能方肩铣刀 疏齿距
商品编号
215966
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Power Tang 90° 切向高性能方肩铣刀 疏齿距
商品编号:215966
技术说明

切向排列的可转位刀片具有最大的稳定性。
由于可转位刀片在切削方向上具有最佳的稳定性,所以进给值高,可实现最大的单位时间切削量。
提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ 编号 211750 规格尺寸 1.2,带刀头,编号 674252 规格尺寸 8 IP
技术参数
主偏角 κ
90degrees
切刃间距
不相同
内冷式
柄类型
带有安装孔
铣削应用
方肩铣削
刀具更换
PowerCard
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加