咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高性能刀柄 减振,圆柱形,带冷却通道孔
商品编号
301102
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:高性能刀柄 减振,圆柱形,带冷却通道孔
商品编号:301102
供货范围

配套提供铣刀拧紧螺钉和楔键。
技术说明

  • 锥柄,轴颈以及环形凸缘上的接触面都经过研磨。
  • 带有巴鲁夫芯片安装孔。
  • 加大了轴环的支承面积。
  • 减振设计,刀柄具有减震功能内芯。

提示

平衡配重 G 6.3,取决于最大工作转速。
其它规格请垂询。
优点

采用特别与支座相匹配的重金属内芯后,可确保即使是在悬臂较长的情况下,仍能获得最优的切削加工效果:
  • 通过最大的切削加工参数来节省时间。
  • 运行平稳,从而达到完美的表面加工效果。
  • 通过更长的刀具使用寿命来节省成本。
  • 防止机床主轴受到振动损害。

可选附件

拉紧螺栓(AB)编号 308600 / 308806,AB 装夹扳手,编号 308820 – 308835,专用扳手,编号 309840。铣刀锁紧螺栓,编号 309860;309861。
技术参数
径向跳动精度
≤ 5?m
震动
减震
固定器
SK 40A = 300
切削加工策略
HPC
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 8000 rpm 条件下
刀柄标准
ISO 7388-1
型式
AD
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加