咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
公制型材拉刀架 ? d = 16 mm
商品编号
293026
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:公制型材拉刀架 ? d = 16 mm
商品编号:293026
提示

  • 注意:务必使用合适的轮廓挺杆直径。
  • 其他刀柄连接请垂询。

适用于

CNC 数控机床和常规机床。
技术说明

配件:轴承扳手(编号 293000)和销子扳手(编号 293005),可现货供应。
配件:可订购 MK 刀柄扁尾,编号 293008,规格尺寸 MK2、MK3 和 MK4。
可选附件

轴承扳手(编号 293000)和销子扳手(编号 293005),可现货供应。
可订购 MK 刀柄扁尾,编号 293008,规格尺寸 MK2、MK3 和 MK4。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加