咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用丝锥
商品编号
138120
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:机用丝锥
商品编号:138120
技术说明

采用短型柄部,因而悬伸长度小,也就更加稳定。
应用

作为机用丝锥,或者作为手操二攻丝锥。用于加工锥形 Whitworth 管螺纹(BSPT),符合 ISO 7/1 BS21 标准要求,用于加工具有密封性的螺纹接合。对于盲孔,应留意要求的最小深度(参见表格)。
推荐

底孔直径 A:
预先钻圆柱孔,不使用铰刀。不用担心密封问题时,可以使用型号 A
底孔直径 B:
预先加工圆柱形的钻孔,然后使用锥形铰刀 1:16(参见编号 162650)进行铰孔。之后可以使用校验量规 D·(参见表格)检查锥形孔直径。如果使用型号 B 预先加工底孔,则可以实现最具工艺可靠性的攻丝加工,同时还可以最大程度上保障螺纹的密封性。
技术参数
内冷式
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
切削方向
右向
螺纹断面角
55degrees
标准
DIN 2181
螺纹标准
DIN EN 10226-2
锥度比
1:16
刀具材料
HSS E
螺纹刀具种类
用于传统加工的机用丝锥
螺纹种类
Rc
涂层
没有涂层
锥度导程部分的形状
C
适用的钻孔类型
针对通孔和盲孔
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm?
适用
铝,塑料
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加