咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel 整体硬质合金精加工铣刀 HPC
商品编号
204019
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel 整体硬质合金精加工铣刀 HPC
商品编号:204019
提示

从直径 DC = 6 mm 起可修磨。
ae max = 0.05×D
技术说明

用于精加工
特殊的几何结构提供最佳的排屑。
不等分刃距确保高度的自稳定性和运行平稳性
用于圆周铣削的精加工工序
极长的切削刃提高了精加工的效率。
技术参数
切刃间距
不相同
切削加工策略
HPC
标准
工厂标准
刀具材料
VHM
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对切边 s
型号
N
涂层
TiAlN
内冷式
应用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm?
适用
湿,最小
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加