咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master TM 带柄螺纹铣刀,配有锪孔凸台 2×D
商品编号
139715
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master TM 带柄螺纹铣刀,配有锪孔凸台 2×D
商品编号:139715
技术说明

整体硬质合金螺纹铣刀采用不平均的切刃分度,同时增加了切刃数量。通过不平均的切刃分度实现了良好的转动稳定性刀具使用寿命
全新研发的通用刃型高性能镀层广泛适用于各类材料。
  • 显著减小振动,归功于不平均的切刃分度
  • 增加的切刃数量
  • 新型镀层,保证理想的耐磨性
  • 经过修正的螺纹牙型,可以避免牙型变形

优点

带有 90° 锪孔切削刃,实现锪孔和螺纹铣削一步到位。

提示

样式 HB 和 HE 的价格与 HA 相同。
样式 HB:使用编号 139715 + 129100 HB 订货。
样式 HE:使用编号 139715 + 129100 HE 订货

应用

用于加工 DIN ISO 228/1 圆柱形 Whitworth 管螺纹(螺纹连接无密封性)。
技术参数
涂层
TiAlN
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
刀具材料
VHM
螺纹种类
G
锪孔台阶角度
90degrees
螺纹断面角
55degrees
内冷式
切刃间距
不相同
应用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm?
适用
钢材硬度 < 50 HRC
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加