咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钣金用钻头 HSS 单面
商品编号
113341
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:钣金用钻头 HSS 单面
商品编号:113341
应用

专门用于金属薄板钻孔。
技术说明

通过小螺旋角设计和带有锥度的坚固钻芯,所以特别坚固耐用。钻尖具有自定心功能。表面经过研磨处理(去除棱角),从而避免切屑堵塞。
表面经过高温蒸汽处理。
结构尺寸近似于 DIN 1897。
钻尖?C 型。
技术参数
涂层
没有涂层
刀具材料
HSS
内冷式
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm?
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加