咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
型材切割刀片 六角
商品编号
290346
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:型材切割刀片 六角
商品编号:290346
技术说明

带 TiN 涂层。
适合于再打磨。
适用于

轮廓挺杆支架,编号 290340 ? 290344。
提示

  • 成型刀片可用于四方形或六角形范围(参见产品表格)。
  • 使用参照值请参阅第 802 页上的信息栏。

Advertisement
提示

  • 成型刀片可用于四方形或六角形范围(参见产品表格)。
  • 四方形孔直径 = 所需扳手开口度 × 系数 1.05。六角形孔直径 = 所需扳手开口度 × 系数 1.02。
  • 具体的使用参照值请参阅产品目录第 1 卷第 724 页上的信息页。

应用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm?
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加