咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
轮廓插削刀杆,配套六角形刀片 ? DS 20 mm
商品编号
290340
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:轮廓插削刀杆,配套六角形刀片 ? D<sub>S</sub> 20 mm
商品编号:290340
提示

  • 在加工中心进行主轴定向检测时,可使用校准辅助装置,编号 290397 和千分表。
  • 在无 Y 轴的车床上请使用偏心套(编号 290391? 290393),以精确调节 Y 坐标。

技术参数
内冷式
柄长 Ls
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加