咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
摆动式基爪 移动式
商品编号
361338
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:摆动式基爪 移动式
商品编号:361338
适用于

台虎钳,编号 361290;361302。
应用

基爪用于固定编号 361238、361240、361245、361250 握夹嵌件以及编号 361160 握夹嵌件。
摆动式活动卡爪,用于补偿不平行的装夹面。握夹头可旋入孔栅上的不同位置,以便夹紧多种几何形状。
技术参数
卡爪宽度 b
189mm
c1
53.5mm
最大夹紧范围 圆形
330mm
最大夹紧范围 方形
489mm
最小夹紧范围 圆形
50mm
卡爪长度 l
103.5mm
卡爪高度 h
20mm
最小夹紧范围 方形
25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加