咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
强力刀柄 带有锁固功能
商品编号
300767
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:强力刀柄 带有锁固功能
商品编号:300767
应用

用于装夹带有圆柱柄和 HB 面的刀具。完美适用于重型切削加工(HPC、TPC)。
技术说明

  • 柄部经过精密硬车削(运行平稳!)。
  • 出色的夹紧力提升使用寿命,改善表面质量。
  • 定心刀具装夹带来理想的同心度精度。
  • 集成长度调节螺栓。
  • 内部冷却液供给。

优点

借助 HB (Weldon) 面迅速简便地防止拔出铣刀。铣刀与刀柄之间采用紧密配合连接。经过振动优化的紧凑轮廓。
供货范围

包括装夹螺母。
提示

夹紧孔中的凹槽不用于传输冷却液。只能通过刀具直接提供冷却液。
技术参数
径向跳动精度
≤ 5?m
刀柄标准
ISO 7388-1
切削加工策略
HPC
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
型式
AD
内冷式
固定器
SK 50
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加