咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Performance 铣削夹头,带冷却道孔 类型 ADB
商品编号
300395
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Performance 铣削夹头,带冷却道孔 类型 ADB
商品编号:300395
可选附件

拧紧销(AB),编号 308600 - 308806;AB 夹紧扳手,编号 308820 - 308835。
技术说明

  • 带有巴鲁夫芯片孔。
  • 所有柄部经过精密硬车削。
  • 包括 4 个冷却通道孔。

优点

  • 铣刀无退刀,甚至无反冲。
  • 外部轮廓经过优化 ? 阻尼特性。
  • 差动螺纹方便使用。
  • 铣刀刀柄不会断裂。
  • 高精度设计。

应用

用于装夹带有侧固面的刀具(符合 DIN 1835 B 型和 DIN 6535 HB 型标准)。理想适用于 TPC 铣削或高进给应用。铣刀无退刀,同轴度精度高,具备工艺可靠性!
优点
Advertisement
  • 铣刀无退刀,甚至无反冲。
  • 外部轮廓经过优化 ? 阻尼特性。
  • 铣刀刀柄不会断裂。

技术参数
切削加工策略
HPC
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 20000 min-1 条件下
冷却通道孔
不能封闭
刀柄标准
ISO 7388-1
径向跳动精度
≤ 3?m
固定器
SK 40 短型
型式
ADB
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加