咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master TM 带柄螺纹铣刀,配有锪孔凸台 2×D
商品编号
139723
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master TM 带柄螺纹铣刀,配有锪孔凸台 2×D
商品编号:139723
技术说明

整体硬质合金螺纹铣刀采用不平均的切刃分度,同时增加了切刃数量。通过不平均的切刃分度实现了良好的转动稳定性刀具使用寿命
全新研发的通用刃型高性能镀层广泛适用于各类材料。
  • 显著减小振动,归功于不平均的切刃分度
  • 增加的切刃数量
  • 新型镀层,保证理想的耐磨性
  • 经过修正的螺纹牙型,可以避免牙型变形

优点

侧刃用于 90° 锪孔的锪孔凸台,实现锪孔和螺纹铣削一步到位。
应用

适用于 UNC 统一粗牙螺纹 ASME -- B1.1。
提示

样式 HB 和 HE 的供货价格与 HA 相同
样式 HB:使用编号 139723 + 129100 HB 订货
样式 HE:使用编号 139723 + 129100 HE 订货
技术参数
切刃间距
不相同
螺纹断面角
60degrees
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
刀具材料
整体硬质合金
内冷式
锪孔台阶角度
90degrees
涂层
TiAlN
适用的钻孔类型
最大 2×D,针对通孔和盲孔
应用
湿,最大
适用
钢材硬度 < 50 HRC
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加