咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用直锯条 用于 Kasto
商品编号
171250
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:机用直锯条 用于 Kasto
商品编号:171250
提示

尤其适合 Kasto 锯切设备(夹紧孔距锯齿边缘 38 mm)。
重要:必须仔细阅读锯条附带的使用提示。
技术说明

BAHCO 双金属 − 一款高速钢锯条,通过高真空电子束焊接工艺与特种钢材料制成的弹性锯条本体焊接在一起。因此,这种锯条具有极高的硬度和齿尖柔韧性在大进给量加工时也具有显著的抗断裂性能。
技术参数
刀具材料
双金属
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm?
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm?
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加