咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Medium-Plus 刀片座 用于端面开槽
商品编号
274044
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Medium-Plus 刀片座 用于端面开槽
商品编号:274044
供货范围

不带装配螺栓(包含在刀夹范围内)。
应用

与编号 274002 的刀夹一起使用。
提示

D1 = 最小直径,针对第 1 次切槽/ D2 = 直径,针对第 1 次切槽。
根据装夹条件和材料,技术数值减小 30% 至 50%。
注意

不带装配螺栓(包含在刀杆范围内)。安装扳手(编号 279940 1)需单独订购。
技术说明

适用于刀片编号 275021 – 275048。D2 = 999 在尺寸标记中相当于理论上的无穷大。
技术参数
应用形式
右向
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加